Weidmüller - HDC-CR10-3B - CIE Connecteurs industriels étanches - 1682210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 64 mm
largeur - 34 mm
montage direct possible - Non
montage sur rails - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190473945
Réf. Sonepar
00097047394
Réf. Fournisseur
1682210000
Marque
Weidmüller
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
64 mm
largeur:
34 mm
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non
CIE Connecteurs industriels étanches
Les Atouts de l'article:
Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.