Weidmüller - HDC-CR16-5S-2 GR - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758520000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'emplacements de module - 10
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 84.5 mm
largeur - 34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248019748
Réf. Sonepar
00097801974
Réf. Fournisseur
1758520000
Marque
Weidmüller
nombre d'emplacements de module:
10
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
84.5 mm
largeur:
34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non
Les Atouts de l'article:
Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


