Weidmüller - HDC-CR16-5S GR - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
avec conducteur de protection - Oui
longueur - 84.5 mm
largeur - 34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0
montage direct possible - Non
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248019700
Réf. Sonepar
00097801970
Réf. Fournisseur
1758480000
Marque
Weidmüller
avec conducteur de protection:
Oui
longueur:
84.5 mm
largeur:
34 mm
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
montage direct possible:
Non
montage sur rails:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


