Weidmüller - HDC-CR24-7B GR - CIE Connecteurs industriels étanches - 1758510000

CopieCopie
Weidmüller - HDC-CR24-7B GR - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de module - 7

  • avec conducteur de protection - Oui

  • longueur - 111 mm

  • largeur - 34 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248019731

Réf. Sonepar

00097801973

Réf. Fournisseur

1758510000

Marque

Weidmüller

nombre d'emplacements de module:

7

avec conducteur de protection:

Oui

longueur:

111 mm

largeur:

34 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Non

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.