Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HA 10 MP - Connecteurs Etanches/composants passifs - 3124530000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987277525

Réf. Sonepar

00097727752

Réf. Fournisseur

3124530000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

23 mm

hauteur:

34.1 mm

profondeur:

14.6 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HA 10 MP CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller