Weidmüller - HDC HA 16 FP 17-32 - Connecteurs Etanches/composants passifs - 3124580000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987277631
Réf. Sonepar
00097727763
Réf. Fournisseur
3124580000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
23 mm
hauteur:
31.5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
HDC HA 16 FP 17-32 CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


