Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HA 3 MP - CIE Connecteurs industriels étanches - 2985540000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HA 3 MP - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986848559

Réf. Sonepar

00097684855

Réf. Fournisseur

2985540000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

28 mm

hauteur:

28.5 mm

profondeur:

21 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HA 3 MP -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller