Weidmüller - HDC HA 4 FP - CIE Connecteurs industriels étanches - 2985440000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986847699
Réf. Sonepar
00097684769
Réf. Fournisseur
2985440000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...1.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
34.2 mm
hauteur:
35.2 mm
profondeur:
14.6 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
HDC HA 4 FP -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


