Weidmüller - HDC HB 24 TEK TSS1XM40G - CIE Connecteurs industriels étanches - 1000920001

CopieCopie
Weidmüller - HDC HB 24 TEK TSS1XM40G - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - boîtier de prise

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248691708

Réf. Sonepar

00097869170

Réf. Fournisseur

1000920001

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

boîtier de prise

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

vis

largeur:

58 mm

hauteur:

120 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

nombre d'évidements:

0

nombre d'entrées de conduit:

1

température de fonctionnement:

-50...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP66

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.