Weidmüller - HDC HD 15 FC - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1650660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 15
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 250 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190299330
Réf. Sonepar
00097029933
Réf. Fournisseur
1650660000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
15
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
250 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact:
Oui
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
23 mm
hauteur:
33.8 mm
profondeur:
56.6 mm
Les Atouts de l'article:
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


