Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HE 10 MC - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1204300000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HE 10 MC - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 10

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190068318

Réf. Sonepar

00097006831

Réf. Fournisseur

1204300000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

10

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

64 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller