Weidmüller - HDC HE 16 FP EXI - CIE Connecteurs industriels étanches - 3001240000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
insert de contact sans contact - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986902343
Réf. Sonepar
00097690234
Réf. Fournisseur
3001240000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
pays de fabrication:
CHINE
profondeur:
84.5 mm
Les Atouts de l'article:
HDC HE 16 FP EXI -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


