Weidmüller - HDC HE 16 MS 17-32 - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1215700000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 16
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190056360
Réf. Sonepar
00097005636
Réf. Fournisseur
1215700000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
16
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
pays de fabrication:
CHINE
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
35.7 mm
profondeur:
84.5 mm
Les Atouts de l'article:
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


