Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HE 6 MP EXI - CIE Connecteurs industriels étanches - 3001200000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HE 6 MP EXI - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 5 A

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

  • insert de contact sans contact - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986902312

Réf. Sonepar

00097690231

Réf. Fournisseur

3001200000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

5 A

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

insert de contact sans contact:

Non

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

34 mm

hauteur:

34.3 mm

profondeur:

51 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HE 6 MP EXI -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller