Weidmüller - HDC HP 550 F 240 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1120600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
section de raccordement cable souple - 240...240 mm²
longueur de dénudage - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248901609
Réf. Sonepar
00097890160
Réf. Fournisseur
1120600000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
section de raccordement cable souple:
240...240 mm²
longueur de dénudage:
30 mm
diamètre du contact à fiche:
23.5 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


