🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HP 550 KIT 2F50 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1172590000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HP 550 KIT 2F50 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • avec conducteur de protection - Oui

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • longueur - 244 mm

  • hauteur - 270.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248964666

Réf. Sonepar

00097896466

Réf. Fournisseur

1172590000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

longueur:

244 mm

hauteur:

270.5 mm

largeur:

84.5 mm

tension assignée (Ue):

4000 V

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

Connecteur haute performance de transmission de sorties électriques élevées CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller