🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HP 550 KIT H 2M120 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1397840000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HP 550 KIT H 2M120 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • avec conducteur de protection - Oui

  • classe de protection (IP), monté - IP68

  • tension assignée (Ue) - 4000 V

  • revêtement du boîtier - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118198966

Réf. Sonepar

00097819896

Réf. Fournisseur

1397840000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

avec conducteur de protection:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

tension assignée (Ue):

4000 V

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Connecteur haute performance de transmission de sorties électriques élevées

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller