Non retournable

Weidmüller - HDC HP550 CP - CIE Connecteurs industriels étanches - 1475840000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC HP550 CP - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • profondeur - 16 mm

  • revêtement du boîtier - autre

  • couleur du boîtier/corps - autre

  • avec presse-étoupe - Non

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118282511

Réf. Sonepar

00097828251

Réf. Fournisseur

1475840000

Marque

Weidmüller

profondeur:

16 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température de fonctionnement:

-40...120 °C

finition CEM:

Non

pays de fabrication:

INDE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller