Weidmüller - HDC HP550 KIT 3F95 C2 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1332750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
avec conducteur de protection - Oui
classe de protection (IP), monté - IP68
hauteur - 270.5 mm
largeur - 84.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118137194
Réf. Sonepar
00097813719
Réf. Fournisseur
1332750000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
3
avec conducteur de protection:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
hauteur:
270.5 mm
largeur:
84.5 mm
tension assignée (Ue):
4000 V
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Connecteur haute performance de transmission de sorties électriques élevées
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


