Weidmüller - HDC HQ 17 FC PC - CIE Connecteurs industriels étanches - 1247850000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC HQ 17 FC PC - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 17

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356618182

Réf. Sonepar

00097661818

Réf. Fournisseur

1247850000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

17

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

200 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

17

nombre de contacts de commande:

17

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

100...100 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...20.5 mm²

pays de fabrication:

CHINE

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

22.4 mm

hauteur:

36.7 mm

profondeur:

36.7 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller