Weidmüller - HDC HQ 2 FAS - CIE Connecteurs industriels étanches - 3100750000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987140171
Réf. Sonepar
00097714017
Réf. Fournisseur
3100750000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation:
2
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
4 mm
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de raccordement cable souple:
1.5...10 mm²
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
POLOGNE
Les Atouts de l'article:
HDC HQ 2 FAS -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


