Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HQ 2 FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 3103510000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HQ 2 FC - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987151238

Réf. Sonepar

00097715123

Réf. Fournisseur

3103510000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

hauteur:

34.8 mm

profondeur:

21 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HQ 2 FC -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller