Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HQ 2 MAS - CIE Connecteurs industriels étanches - 3100530000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HQ 2 MAS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 40 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial

  • nombre de contacts d'alimentation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987138680

Réf. Sonepar

00097713868

Réf. Fournisseur

3100530000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

40 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis axial

nombre de contacts d'alimentation:

2

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

4 mm

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de raccordement cable souple:

1.5...10 mm²

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HQ 2 MAS -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller