Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC HQ5 FP - CIE Connecteurs industriels étanches - 3023890000

CopieCopie
Weidmüller - HDC HQ5 FP - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 230 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099986946477

Réf. Sonepar

00097694647

Réf. Fournisseur

3023890000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

230 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

largeur:

21 mm

hauteur:

41 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC HQ5 FP -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller