Weidmüller - HDC HQ5 MP - CIE Connecteurs industriels étanches - 3023900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 5
courant assigné In - 16 A
tension assignée (Ue) - 230 V
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099986946484
Réf. Sonepar
00097694648
Réf. Fournisseur
3023900000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
5
courant assigné In:
16 A
tension assignée (Ue):
230 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ficher
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
pays de fabrication:
CHINE
largeur:
21 mm
hauteur:
41 mm
Les Atouts de l'article:
HDC HQ5 MP -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


