Weidmüller - HDC HQP AWLU - CIE Connecteurs industriels étanches - 1003060000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - extension de boitier
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248697991
Réf. Sonepar
00097869799
Réf. Fournisseur
1003060000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
extension de boitier
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
37 mm
hauteur:
76 mm
profondeur:
67 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec presse-étoupe:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


