Weidmüller - HDC HQP DMD 2BO WOC - CIE Connecteurs industriels étanches - 2882250000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

CIE Connecteurs industriels étanches

EAN

4064675675969

Réf. Sonepar

00097567596

Réf. Fournisseur

2882250000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

35 mm

hauteur:

23.5 mm

profondeur:

48.4 mm

couleur du boîtier/corps:

beige

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

avec presse-étoupe:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.