Weidmüller - HDC HQP TOLU 1PG16 - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1003070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4032248698004
Réf. Sonepar
00097869800
Réf. Fournisseur
1003070000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps:
plastique
disposition de l'entrée de câble:
au-dessus
position de l'étrier:
partie inférieure
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
35 mm
hauteur:
67 mm
profondeur:
48 mm
revêtement du boîtier:
autre
couleur du boîtier/corps:
beige
matériau de la plaque d'adaptateur:
plastique
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
nombre d'évidements:
1
nombre d'entrées de conduit:
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP65
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


