Weidmüller - HDC HVE 10+2 MS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1651350000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 12
courant assigné In - 20 A
tension assignée (Ue) - 830 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4008190299958
Réf. Sonepar
00097029995
Réf. Fournisseur
1651350000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
12
courant assigné In:
20 A
tension assignée (Ue):
830 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation:
10
nombre de contacts de commande:
2
insert de contact sans contact:
Non
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.5...4 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.5...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
pays de fabrication:
CHINE
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
largeur:
34 mm
hauteur:
35.7 mm
profondeur:
111 mm
Les Atouts de l'article:
Insert pour connecteur débrochable industriel, composé d'un élément de contact et d'un corps isolant.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


