Weidmüller - HDC IP68 16B TOS 1M32 CS BLK - CIE Connecteurs industriels étanches - 1348900000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la plaque d'adaptateur - aluminium
avec presse-étoupe - Non
finition CEM - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118153651
Réf. Sonepar
00097815365
Réf. Fournisseur
1348900000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


