Weidmüller - HDC IP68 24B MD 2M32 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1120000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - autre
position de l'étrier - autre
type de verrouillage - vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118041460
Réf. Sonepar
00097804146
Réf. Fournisseur
1120000000
Marque
Weidmüller
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
autre
position de l'étrier:
autre
type de verrouillage:
vis
largeur:
57 mm
hauteur:
19 mm
profondeur:
181 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'évidements:
2
nombre d'entrées de conduit:
0
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-50...120 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


