En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC IP68 24B MD 3M40 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1119970000

CopieCopie
Weidmüller - HDC IP68  24B MD 3M40 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118041484

Réf. Sonepar

00097804148

Réf. Fournisseur

1119970000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

vis

largeur:

57 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

181 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

3

nombre d'entrées de conduit:

0

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-50...120 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller