Weidmüller - HDC IP68 24B MD 4M25 T2 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1220860000

CopieCopie
Weidmüller - HDC IP68 24B MD 4M25 T2 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118003888

Réf. Sonepar

00097800388

Réf. Fournisseur

1220860000

Marque

Weidmüller

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

vis

largeur:

57 mm

hauteur:

19 mm

profondeur:

181 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la plaque d'adaptateur:

aluminium

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

métrique

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

4

nombre d'entrées de conduit:

0

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-50...120 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.