Weidmüller - HDC IP68 HP 24B MD 1M32 Y - CIE Connecteurs industriels étanches - 2507320000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur du boîtier/corps - noir
matériau de la plaque d'adaptateur - aluminium
avec presse-étoupe - Non
finition CEM - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118544978
Réf. Sonepar
00097854499
Réf. Fournisseur
2507320000
Marque
Weidmüller
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la plaque d'adaptateur:
aluminium
avec presse-étoupe:
Non
finition CEM:
Oui
classe de protection (IP), monté:
IP68
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Les boîtiers CIE sont parfaitement protégés grâce à un alliage injecté et à un revêtement de surface à plusieurs couches.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


