Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC-KIT-HE 24.130 - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 1712530000

CopieCopie
Weidmüller - HDC-KIT-HE 24.130 - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar®

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 24

  • courant assigné In - 16 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190947750

Réf. Sonepar

00097094775

Réf. Fournisseur

1712530000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

24

courant assigné In:

16 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

température ambiante:

-40...100 °C

tension assignée (Ue):

500 V

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

type de verrouillage:

autre

mode de pose:

vissé

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP68

finition CEM:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Le connecteur rectangulaire se compose d'un insert mâle, d'un insert femelle, dun boîtier du connecteur, d'une embase encastrée et d'un presse-étoupe.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller