🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MBUS4 F AWG22-20 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2565910000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MBUS4 F AWG22-20 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable souple - 0.34...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 4.5 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118575460

Réf. Sonepar

00097003077

Réf. Fournisseur

2565910000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable souple:

0.34...0.5 mm²

longueur de dénudage:

4.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller