Weidmüller - HDC MBUS4 M AWG18 - CIE Connecteurs industriels étanches - 2565920000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MBUS4 M AWG18 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable souple - 0.75...1 mm²

  • longueur de dénudage - 4.5 mm

  • matériau du contact - autres alliages de cuivre

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118575477

Réf. Sonepar

00097003080

Réf. Fournisseur

2565920000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable souple:

0.75...1 mm²

longueur de dénudage:

4.5 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

or

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller