Weidmüller - HDC MF 24B FA - CIE Connecteurs industriels étanches - 1429070000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC MF 24B FA - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'emplacements de module - 6

  • avec conducteur de protection - Oui

  • longueur - 37.35 mm

  • largeur - 111 mm

  • classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 - V0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118233520

Réf. Sonepar

00097823352

Réf. Fournisseur

1429070000

Marque

Weidmüller

nombre d'emplacements de module:

6

avec conducteur de protection:

Oui

longueur:

37.35 mm

largeur:

111 mm

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

montage direct possible:

Non

montage sur rails:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Le cadre PUSH IN fabriqué en zinc injecté protège les modules.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller