Weidmüller - HDC MHD 17 MC - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748480000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 17
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 160 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CIE Connecteurs industriels étanches
EAN
4050118890778
Réf. Sonepar
00097008357
Réf. Fournisseur
2748480000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
17
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
160 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
14.5 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


