En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MHE 4 FP - CIE Connecteurs industriels étanches - 2635990000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MHE 4 FP - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118692792

Réf. Sonepar

00097007417

Réf. Fournisseur

2635990000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

250 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

7.15 mm

hauteur:

59.6 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller