Weidmüller - HDC MHE 5 MP - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 2636180000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ficher

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118690996

Réf. Sonepar

00097006363

Réf. Fournisseur

2636180000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ficher

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

14.5 mm

hauteur:

38.9 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.