Weidmüller - HDC MHP 100 MAS - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748280000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 100 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118891034
Réf. Sonepar
00097889103
Réf. Fournisseur
2748280000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
100 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...35 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...35 mm²
section de raccordement cable rigide:
10...35 mm²
section de raccordement cable souple:
10...35 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
34.2 mm
hauteur:
49 mm
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


