Weidmüller - HDC MHP 70 FAS - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748310000

WEIDMÜLLER
CopieCopie
Weidmüller - HDC MHP 70 FAS - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 70 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118890884

Réf. Sonepar

00097889088

Réf. Fournisseur

2748310000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

70 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis axial

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...25 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

4...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

4...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...25 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

34.2 mm

pays de fabrication:

POLOGNE

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller