Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MHP100 F 16 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1435810000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MHP100 F 16 - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 100 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • type de contact - tourné

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118240757

Réf. Sonepar

00097824075

Réf. Fournisseur

1435810000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

100 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

type de contact:

tourné

température ambiante:

-40...125 °C

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

longueur de dénudage:

19 mm

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du revêtement de contact:

argent

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller