Weidmüller - HDC MHP100 M 16 - CIE Connecteurs industriels étanches - 1435760000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact - 100 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
type de contact - tourné
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118240689
Réf. Sonepar
00097824068
Réf. Fournisseur
1435760000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
courant de fonctionnement max. d'un contact:
100 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
16...16 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
type de contact:
tourné
température ambiante:
-40...125 °C
section de raccordement cable souple:
16...16 mm²
longueur de dénudage:
19 mm
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Elément de contact pour le raccord d'un conducteur à un connecteur industriel.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


