En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MHX 3/4 FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 2748370000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MHX 3/4 FC - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 7

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

  • température de fonctionnement - -40...125 °C

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118891010

Réf. Sonepar

00097889101

Réf. Fournisseur

2748370000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

7

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

degré de pollution:

3

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

34.2 mm

hauteur:

39.1 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller