Weidmüller - HDC MHX 4P FC - CIE Connecteurs industriels étanches - 1428970000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 830 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4050118233308
Réf. Sonepar
00097823330
Réf. Fournisseur
1428970000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
830 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
14.5 mm
hauteur:
44 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
profondeur:
34 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transmission des données.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


