Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MMBIT 8 FC M - CIE Connecteurs industriels étanches - 3092830000

CopieCopie
Weidmüller - HDC MMBIT 8 FC M - CIE Connecteurs industriels étanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4099987109864

Réf. Sonepar

00097710986

Réf. Fournisseur

3092830000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

33.8 mm

hauteur:

51.5 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

HDC MMBIT 8 FC M -CIE Connecteurs industriels étanches

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller