Weidmüller - HDC MMBIT 8 MC M2 SH - CIE Connecteurs industriels étanches - 3092890000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 48 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4099987109932
Réf. Sonepar
00097710993
Réf. Fournisseur
3092890000
Marque
Weidmüller
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
48 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
largeur:
33.8 mm
hauteur:
58.9 mm
Les Atouts de l'article:
HDC MMBIT 8 MC M2 SH -CIE Connecteurs industriels étanches
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Un produit Weidmüller
Découvrez toute la gamme Weidmüller


