Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Weidmüller - HDC MRJ45 GC F - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar® - 2592030000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • matériau de l'insert de connecteur - thermoplastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118600506

Réf. Sonepar

00097005854

Réf. Fournisseur

2592030000

Marque

Weidmüller

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

50 V

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...70 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

14.5 mm

profondeur:

34 mm

CIE Connecteurs industriels étanches

Les Atouts de l'article:

Module de transmission des données.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.

Un produit Weidmüller

Découvrez toute la gamme Weidmüller